zł194.98
Bez podatku VAT
zł239.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Model TCU 016
Szczypce do zaciskania końcówek bez izolacji z ramą o regulowanym grzechotkowym zacisku. Szczęki ze stali węglowej, czernione chemicznie, nasadki z PVC.
Zakres: DIN 1 - 2, 6, 10 i 16mm2.
AWG 14, 10, 8 i 6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wymienne szczęki |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 40mm |
EAN | 5036140110472 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkcje narzędzia/szczęki | Wymienne szczęki |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Kompatybilne złącze | Tuleja druciana |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Steel |
Materiał szczęki | Stal |
Non Sparking | No |
Pasuje do | KEN-515-5420K |
Pojemność | 0.75 - 6mm |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |