noscriptKnipex CABLE SHEARS VDE-TESTED INSULATEDMULTI-COMPONENT GRIPS 200mm 95 16 200 | Cromwell Tools

Knipex

CABLE SHEARS VDE-TESTED INSULATEDMULTI-COMPONENT GRIPS 200mm

SKU:

KPX5580002Q

MPN:

95 16 200

zł306.89

Bez podatku VAT

zł377.47

Z VAT

NA STANIE (14)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    Szczypce samochwytne

    Brand

    Knipex

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    4003773026761

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Chrome-Plated

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Nr części MFR

    95 16 200

    Otwarcie szczęki

    20mm

    Standardy spełnione

    DIN EN 60900

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    Yes

    Waga

    340g

    Wydajność cięcia

    Ø20mm - 70mm² Wire size: 2/0 AWG

    Wykończenie/Powłoka

    Chrome-Plated