zł198.61
Bez podatku VAT
zł244.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Podwójna krawędź tnąca zapewnia cięcie bez ściskania
• Izolowane rękojeści zapewniają ochronę przed napięciem do 1000 woltów
• Wygodny uchwyt rękojeści zapewnia bezwysiłkowe użytkowanie
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-Material |
• Typ: | Obcinak do kabli |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 165mm |
EAN | 5036140500105 |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Yes |
Maksymalna ochrona obwodu | 1000V ac |
Maksymalna wydajność cięcia | 10 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Waga | 190g |