noscriptKennedy SZCZYPCE BOCZNE IZOLOWANE205mm/8" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZYPCE BOCZNE IZOLOWANE205mm/8"

SKU:

KEN5585120K

zł162.46

Bez podatku VAT

zł199.83

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wysokowydajny izolowany uchwyt z ochroną bezpoślizgową. Podwójna wypolerowana część czołowa i spoina. Utwardzone części tnące. Ostrze jest opuszczone pod niewielkim kątem w stosunku do chwytu co pozwala na dokładne cięcia płaskich przekrojów.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Bi-Material

    • Typ:

    Obcinak do kabli

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    205mm

    EAN

    5036140118225

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    Yes

    Maksymalna ochrona obwodu

    1000

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Standardy spełnione

    DIN EN IEC 60900

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    Yes

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana