noscriptITL Insulated Tools Ltd 00101 IT/DCN6 6" DIAGONALCUTTINGNIPPERS 101 | Cromwell Tools

ITL Insulated Tools Ltd

00101 IT/DCN6 6" DIAGONALCUTTINGNIPPERS

SKU:

INS5585100J

MPN:

101

zł194.66

Bez podatku VAT

zł239.43

Z VAT

NA STANIE (9)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    Szczypce tnące ukośne

    Brand

    ITL Insulated Tools Ltd

    Całkowita długość

    160mm

    EAN

    5052269001019

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Materiał szczęki

    Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Nr części MFR

    101

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No

    Waga

    205g