zł129.00
Bez podatku VAT
zł158.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For cutting hard wire. Designed for cutting wire flush to surface. Induction hardened cutting edges to cut hard wire. Special design for cutting wire not accessible from the side, and allows knuckle clearance.
Length: 61/2”/165mm. Cable capacity max: 16mm2.
Wire capacity (BS3087) Hard 1.6mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Obcinaki do końcówek |
Brand | Eclipse Blue |
Całkowita długość | 165mm |
EAN | 5012095014621 |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Maksymalna wydajność cięcia | 4 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | PW9637/11 |
Standardy spełnione | BSEN ISO 9001:2012 |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |