noscriptBahco 21HDG 140mm ERGO HD CUTTING PLIERS 21HDG-140 | Cromwell Tools

Bahco

21HDG 140mm ERGO HD CUTTING PLIERS

SKU:

BAH5587224M

MPN:

21HDG-140

zł219.00

Bez podatku VAT

zł269.37

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Side cutting plier with progressive edges designed to cut hard material such as piano wire close to the joint and to cut softer material as copper wire and plastic insulated wire at the tip. ISO: 5749 DIN: 5749.
    Finish: black oxidised, anti-corrosion treated.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Polypropylene

    • Typ:

    Nożyczki boczne

    Brand

    Bahco

    Całkowita długość

    140mm

    Długość szczęki

    15.9mm

    EAN

    7314150231331

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Maksymalna wydajność cięcia

    2.2

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Nr części MFR

    21HDG-140

    Seria

    ERGO™

    Standardy spełnione

    ISO/DIN 5749

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No

    Waga

    120g

    Warranty

    Lifetime

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana