zł260.90
Bez podatku VAT
zł320.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Side cutting plier with progressive edges designed to cut hard material such as piano wire close to the joint and to cut softer material as copper wire and plastic insulated wire at the tip. ISO: 5749 DIN: 5749.
Finish: black oxidised, anti-corrosion treated.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Polypropylene |
• Typ: | Nożyczki boczne |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 200mm |
Długość szczęki | 22.4mm |
EAN | 7314150231409 |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Maksymalna wydajność cięcia | 3.2 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 21HDG-200 |
Seria | ERGO™ |
Standardy spełnione | ISO/DIN 5749 |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Waga | 280g |
Warranty | Lifetime |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |