zł206.30
Bez podatku VAT
zł253.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-Material |
• Typ: | Nożyczki boczne |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 160mm |
Długość szczęki | 18.1mm |
EAN | 7314150106295 |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Maksymalna wydajność cięcia | 3.8 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 2101G-160IP |
Seria | ERGO™ |
Standardy spełnione | ISO/DIN 5749 |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Waga | 160g |
Warranty | Lifetime |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |