zł165.90
Bez podatku VAT
zł204.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Drop forged from high grade steel, individually induction hardened with a corrosion protected polished surface, slip guard safety handles, for use around live circuits not exceeding 1000V AC or 1500V DC.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Nożyczki boczne |
Brand | Eclipse Blue |
Całkowita długość | 165mm |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Yes |
Maksymalna ochrona obwodu | 1500 |
Maksymalna wydajność cięcia | 4 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | PWSF7746/11 |
Standardy spełnione | VDE-GS Zatwierdzone przez VDE |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | Yes |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |