zł419.56
Bez podatku VAT
zł516.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Szczęki ze stali chromowanej zapewniają wysoką trwałość
• Indukcyjnie utwardzone krawędzie tnące zapewniają niezawodne cięcie zarówno twardego jak i miękkiego drutu
• Dwuwarstwowa izolacja spełnia wymogi normy IEC 60900
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Vinyl |
• Typ: | Nożyczki boczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 115mm |
EAN | 5036140497276 |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Wielowarstwowa izolacja |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Tak |
Materiał szczęki | Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | 1mm |