noscriptKennedy PRET DO PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH 3/4"x3' | Cromwell Tools

Kennedy

PRET DO PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH 3/4"x3'

SKU:

KEN5887240K

zł37.43

Bez podatku VAT

zł46.04

Z VAT

NA STANIE (46)

    Przegląd

    Stosowane do czyszczenia i przepychania przewodów kanalizacyjnych, rur i kanałów. Dostępne są również akcesoria, takie jak skrobaki opadowe, końcówki z podwójnymi spiralami śrubowymi i przepychacze. Wykonane z polipropylenu z mosiężnymi solidnymi przegubami mocno połączonymi za pomocą mosiężnych nitów. Pręty są mocne, trwałe i sztywne zachowując odpowiednią dla prętów kanalizacyjnych elestyczność.


    Uniwersalny: Pręty z tego rodzaju złączem powinny być obracane tylko w prawo (w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Pręt

    Brand

    Kennedy

    Długość

    900mm

    EAN

    5036140035416

    ECLASS Code

    22150200

    Materiał

    Polipropylen

    Średnica

    20mm

    Typ połączenia

    Uniwersalny

    UNSPSC Code

    20111610