noscriptDrain Cleaning Tools | Unblockers, Rods, Plungers | Cromwell Tools

Usuwanie zatorów kanalizacyjnych

Konserwacja jest ważną częścią hydrauliki, a dobry hydraulik powinien zawsze mieć narzędzia do czyszczenia odpływów w swoim zestawie. Narzędzia do czyszczenia odpływów ewoluowały od czasów starych, niezawodnych gumowych spłuczek i obejmują teraz osprzęt do mycia pod wysokim ciśnieniem i bezprzewodowe narzędzia elektryczne.

U nas, w Cromwell, mamy w ofercie wybór narzędzi do czyszczenia odpływów od renomowanych marek, takich jak Monument® i nasza własna marka, Kennedy®.

Co to są narzędzia do czyszczenia odpływów?
Radzenie sobie z zatkaniem odpływu może być nieprzyjemne. Wszelkiego rodzaju brud i odpadki mogą trafić do rur odpływowych i uniemożliwić swobodny przepływ wody. Narzędzia do czyszczenia odpływów są zaprojektowane, aby zmierzyć się z tymi blokadami bezpośrednio, całkowicie je usuwając, aby mogły trafić do kosza, gdzie należą.

Rodzaje narzędzi do czyszczenia odpływów
Każdy rodzaj narzędzi do czyszczenia odpływów ma własną metodę czyszczenia. Większość z nich używa ciśnienia, aby rozluźnić i przepchnąć lub wyciągnąć zator przez rurę. Inne są wkręcane w rurę ruchem śrubowym, aby zbierać brudy i wyciągać je z odpływu. Inne, jak np. pręt do odpływów, są po prostu wsuwane w rurę, przepychając zator na drugi koniec.

• Pręt do Odpływów - Seria łączonych ze sobą prętów, które są wsuwane w zatkany odpływ

• Odkurzacz do Odpływów - Mechanizm nawijający przyczepia się do stalowego kabla z końcowym skrętem, aby zbierać brudy

• Pompa Siłowa - Funkcje pompy do generowania ciśnienia, aby wyrzucić zatory

• Spłuczka - Uszczelnia się przeciwko odpływowi i generuje ciśnienie ssące, aby usunąć zatory

• Mocna Spłuczka - Mechanizm spustowy i różne głowice tworzą falę uderzeniową, aby rozluźnić zatory

• Bezprzewodowy Odkurzacz do Odpływów - Podobny do odkurzacza do odpływów, ale z siłą narzędzia elektrycznego

• Zestaw do Czyszczenia Odpływów pod Wysokim Ciśnieniem - Zaprojektowany do przyłączenia do myjki ciśnieniowej i czyszczenia odpływów i rynien

Rzeczy do rozważenia przy wyborze narzędzi do czyszczenia odpływów
• Typ zatkania - rodzaj brudu, który stanowi zator, daje dobry wskaźnik, jak go usunąć. Zatkania włosami w prysznicu, na przykład, można usunąć za pomocą odkurzacza do odpływów lub systemu prętów do odpływów.

• Rozmiar rury - określi to średnica kabla lub rozmiar węża wymagany do jej oczyszczenia.

• Długość rury - nie masz sposobu na ustalenie, gdzie znajduje się zator w rurze, więc warto być przygotowanym na przejście narzędziem do czyszczenia po całej długości rury.

• Charakter zatkania - Poważne zatkania mogą wymagać narzędzi elektrycznych lub czyszczenia strumieniowego, aby je usunąć.

Najczęstsze pytania
Czy pręty do odpływów mogą uszkodzić rury?

Pręty do odpływów to niezwykle przydatne narzędzie do usuwania zatorów. Jednak ważne jest, aby korzystać z nich ostrożnie. Zbyt brutalne postępowanie przy usuwaniu zatoru prętami może zarysować i uszkodzić rury, co może prowadzić do dalszych uszkodzeń, takich jak wycieki i korozja, które są znacznie droższe w naprawie.

Jak odblokować zlew, gdy spłuczka nie działa?

Ważne jest, aby użyć odpowiedniego narzędzia czyszczącego do rodzaju zatkania. Zatory z włosów lub odpadków spożywczych mogą wymagać systemu prętów do przepychania ich przez rurę. Natomiast zatory tłuszczu lub podobne mogą dobrze reagować na płukanie strumieniowe. W razie wątpliwości warto wezwać profesjonalistę.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 25

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 25