zł397.50
Bez podatku VAT
zł488.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
60cm wide roll of polythene that can be adhered to your carpets for complete protection and will not leave any marks on removal. Ideal for use in high traffic areas during building, renovations, removals, painting and decorating or parties.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Impregnat do dywanów |
Adhesion Type | Brak |
Brand | Mykal |
EAN | 8717342042422 |
ECLASS Code | 29110190 |
Formularz | Rolka blachy |
Możliwość ponownego użycia | Wielokrotne użycie |
Sheet Material | Polietylen |
UNSPSC Code | 31211901 |
Wymiary | 100m x 0.5 |