zł190.70
Bez podatku VAT
zł234.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Second cut files. Tang end for use with file handles. Suitable for intricate work.
Set Contents:
150mm (6”) Hand x2, Flat x2, Round x1, Half round x1.
200mm (8”) Hand x2, Flat x2, Round x1, Half round x1.
250mm (10”) Hand x1, Flat x1, Round x1, Half round x1.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Workshop |
Całkowita długość | 150 200mm |
EAN | 5036140230057 |
ECLASS Code | 21042100 |
Kształt | gładzik półgładzik ręczny, |
Liczba rusztów | 16 |
Rodzaj cięcia | Drugi |
UNSPSC Code | 27111905 |
W zestawie: | 150mm(6") Flat File x2 150mm(6") Half Round File x1 150mm(6") Hand File x2 150mm(6") Round File x1 200mm(8") Flat File x2 200mm(8") Half Round File x1 200mm(8") Hand File x2 200mm(8") Round File x1 250mm(10") Flat File x1 250mm(10") Half Round File x1 250mm(10") Hand File x1 250mm(10") Round File x1 |