zł16.53
Bez podatku VAT
zł20.33
Z VAT
20 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Płaskie (Podwójnie nacinane) - Brzegi ciosane ku przodowi. Zastosowanie jak przy pilnikach ręcznych. Preferowany w miejscach trudno dostępnych. Używany do stali, żelaza itp. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | płaski |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100mm |
Całkowita szerokość | 11.5mm |
EAN | 5036140090446 |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 2.6mm |
Nr części MFR | KB04FL03 |
Rodzaj cięcia | Palenie |
Rodzaj produktu | Pilnik inżynierski |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |