noscript4" HALF ROUND CUT 2 PRECISION FILE | Cromwell Tools

(Unbranded)

4" HALF ROUND CUT 2 PRECISION FILE

SKU:

CTL0310320K

zł87.00

Bez podatku VAT

zł107.01

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Edges and surfaces taper towards point. Dual application: suitable for concave surfaces and flat filing. For rapid removal of metal. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    półgładzik

    Brand

    (Unbranded)

    Całkowita długość

    100mm

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    >350mm

    Rodzaj cięcia

    Cięcie 2

    Rodzaj produktu

    Pilnik precyzyjny

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929