noscript4" HAND CUT 0 PRECISION FILE | Cromwell Tools

(Unbranded)

4" HAND CUT 0 PRECISION FILE

SKU:

CTL0310010K

zł55.10

Bez podatku VAT

zł67.77

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Parallel edges, one edge uncut. For flat filing, corner filing and deburring. Multi-purpose and for other work where a 'safe' or uncut edge is needed. Double cut. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.


    Notes
    • UK Cut Sizes


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    ręczny,

    Brand

    (Unbranded)

    Całkowita długość

    100mm

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    3mm

    Rodzaj cięcia

    Cięcie 0

    Rodzaj produktu

    Pilnik precyzyjny

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929