zł49.50
Bez podatku VAT
zł60.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Available in Cut 0 and 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Wąski filar |
Brand | (Unbranded) |
Całkowita długość | 100mm |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 2.5mm |
Rodzaj cięcia | Cięcie 2 |
Rodzaj produktu | Pilnik precyzyjny |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |