(Unbranded)

4" PILLAR CUT 0 PRECISIONFILE

SKU:

CTL0310800K

zł49.50

Bez podatku VAT

zł60.88

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Parallel edges, surfaces tapered towards end. Narrow version of hand file. For use where access is restricted. These files are designed for millwrights and mechanics for use in enlarging key-ways, slots, etc, close to the shoulder.
    Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Filar

    Brand

    (Unbranded)

    Całkowita długość

    100mm

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    3mm

    Rodzaj cięcia

    Cut 1

    Rodzaj produktu

    Pilnik precyzyjny

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929