noscript4" ROUND CUT 2 PRECISIONFILE | Cromwell Tools

(Unbranded)

4" ROUND CUT 2 PRECISIONFILE

SKU:

CTL0310220K

zł40.20

Bez podatku VAT

zł49.45

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Diameter tapers towards point. Suitable for internal and external concave surfaces. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    gładzik

    Brand

    (Unbranded)

    Całkowita długość

    100mm

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    4mm

    Rodzaj cięcia

    Cięcie 2

    Rodzaj produktu

    Pilnik precyzyjny

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929