zł58.00
Bez podatku VAT
zł71.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Parallel edges, surfaces taper towards point. For groove, rectangular hole and internal corner filing. Preferable to a flat file because of its heavier section.
Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Kwadrat |
Brand | (Unbranded) |
Całkowita długość | 100mm |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 4mm |
Rodzaj cięcia | Cięcie 2 |
Rodzaj produktu | Pilnik precyzyjny |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |