zł55.10
Bez podatku VAT
zł67.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Parallel surfaces, edges tapered to a point. For narrow grooves, keyways, slots etc. Warding files are used by locksmiths in repairing or filing ward notches in keys. Also suited for use in narrow spaces. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Ostrzeżenie |
Brand | (Unbranded) |
Całkowita długość | 100mm |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 1.2mm |
Rodzaj cięcia | Cięcie 2 |
Rodzaj produktu | Pilnik precyzyjny |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |