Kennedy

Pilnik przemyslowy plaskigruby 6"(150mm)

SKU:

KEN0302130K

zł17.41

Bez podatku VAT

zł21.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Płaskie (Podwójnie nacinane) - Brzegi ciosane ku przodowi. Zastosowanie jak przy pilnikach ręcznych. Preferowany w miejscach trudno dostępnych. Używany do stali, żelaza itp. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    płaski

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    Całkowita szerokość

    16mm

    EAN

    5036140090675

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    4.2mm

    Nr części MFR

    KB06FL01

    Rodzaj cięcia

    Bastard

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny Twarde tworzywa sztuczne