zł68.20
Bez podatku VAT
zł83.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Parallel edges, surfaces tapered towards end. Narrow version of hand file. For use where access is restricted. These files are designed for millwrights and mechanics for use in enlarging key-ways, slots, etc, close to the shoulder.
Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Filar |
Brand | (Unbranded) |
Całkowita długość | 150mm |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 4.5mm |
Rodzaj cięcia | Cięcie 2 |
Rodzaj produktu | Pilnik precyzyjny |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |