zł59.80
Bez podatku VAT
zł73.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Diameter tapers towards point. Suitable for internal and external concave surfaces. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | gładzik |
Brand | (Unbranded) |
Całkowita długość | 150mm |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 6mm |
Rodzaj cięcia | Cięcie 0 |
Rodzaj produktu | Pilnik precyzyjny |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |