zł23.47
Bez podatku VAT
zł28.87
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Pilniki do pił - płaskie, dostępne z zaokrąglonymi krawędziami po jednej lub obu stronach. Obie krawędzie mogą ostrzyc zęby w piłach. Pojedyncze nacięcie. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Piła frezarska |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
Całkowita szerokość | 19.7mm |
EAN | 5036140091191 |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 3.2mm |
Rodzaj cięcia | Drugi |
Rodzaj produktu | Pilnik inżynierski |
Standardy spełnione | Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |