Kennedy

Pilnik przemyslowy kolumnowy gruby 8"(200mm)

SKU:

KEN0304830K

zł23.47

Bez podatku VAT

zł28.87

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Kolumnowe - równoległe krawędzie, powierzchnie zbieżne do zakończenia. To jest wąska wersja pilnika ręcznego. Zalecane w miejscach trudno dostępnych. Dla mechaników, konstruktorów maszyn, przy powiększaniu rowków wpustowych, otworów etc. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Filar

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    Całkowita szerokość

    21mm

    EAN

    5036140091184

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    6mm

    Rodzaj cięcia

    Bastard

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny Twarde tworzywa sztuczne