zł23.47
Bez podatku VAT
zł28.87
Z VAT
17 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Trójkątne (Podwójnie nacinane) - Trójkąt równoboczny (kąt 60° ). Zbieżnośc do punktu. Do równania ostrych kątów, wewnętrznych rogów i powierzchni płaskich. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Trójfazowe źródło zasilania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
Całkowita szerokość | 13.3mm |
EAN | 5036140091092 |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 11.5mm |
Nr części MFR | KB08TS01 |
Rodzaj cięcia | Bastard |
Rodzaj produktu | Pilnik inżynierski |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |
Zastosowanie materiału | Twarde tworzywa sztuczne |