noscriptKennedy Pilnik przemyslowy warding gruby 8"(200mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Pilnik przemyslowy warding gruby 8"(200mm)

SKU:

KEN0304730K

zł23.47

Bez podatku VAT

zł28.87

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szer.płask.-zbież. (Podwójnie nacinane) - Równoległe płaszczyzny, brzegi zbieżne do punktu. Do ciasnych otworów, szczelin itp. Pilniki używane przez ślusarzy do naprawy lub karbowania kluczy. Również użyteczny w miejscach trudno dostępnych. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Ostrzeżenie

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    Całkowita szerokość

    20mm

    EAN

    5036140091153

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    3mm

    Nr części MFR

    KB08WF01

    Rodzaj cięcia

    Bastard

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny Twarde tworzywa sztuczne