Kennedy

Pilnik przemyslowy polokragly sredni 10"(250mm)

SKU:

KEN0306320K

zł30.28

Bez podatku VAT

zł37.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Półokrągłe (Podwójnie nacinane) - Brzegi i płaszczyzny zbieżne do punktu. Podwójna użytecznośc; skuteczne do wklęsłych oraz płaskich powierzchni. Do szybkiego szlifowania metalu. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b.
    Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    półgładzik

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    Całkowita szerokość

    23.2mm

    EAN

    5036140091337

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    6.5mm

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    KB10HR02

    Rodzaj cięcia

    Drugi

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny