noscriptKennedy Pilnik przemyslowy recznydrobny 10"(250mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Pilnik przemyslowy recznydrobny 10"(250mm)

SKU:

KEN0306010K

zł30.28

Bez podatku VAT

zł37.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ręczne (Podwójnie nacinane) - Równoległe brzegi, jeden brzeg oszlifowany. Używany do płaskich powierzchni i do wykończeń narożnych. Bardzo przydatne przy pracach wymagających narzędzia nietnącego. Używany do stali i żelaza. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    ręczny,

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    Całkowita szerokość

    23.2mm

    EAN

    5036140091238

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    5mm

    Rodzaj cięcia

    Palenie

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny