noscriptKennedy Pilnik przemyslowy kwadratowy sredni 10"(250mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Pilnik przemyslowy kwadratowy sredni 10"(250mm)

SKU:

KEN0306420K

zł30.28

Bez podatku VAT

zł37.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Kwadratowe (Podwójnie nacinane) - Równoległe brzegi, płaszczyzny zbieżne do punktu. Do równania prostokątnych otworów i wewnętrznych rogów. Preferowane do płaskich powierzchni. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Kwadrat

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    Całkowita szerokość

    8.6mm

    EAN

    5036140091368

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    6mm

    Nr części MFR

    KB10SQ02

    Rodzaj cięcia

    Drugi

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny