noscriptKennedy Pilnik przemysl zaokraglone kraw drobny 12"(300mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Pilnik przemysl zaokraglone kraw drobny 12"(300mm)

SKU:

KEN0307910K

zł43.15

Bez podatku VAT

zł53.07

Z VAT

NA STANIE (30)

    Przegląd

    Pilniki do pił - płaskie, dostępne z zaokrąglonymi krawędziami po jednej lub obu stronach. Obie krawędzie mogą ostrzyc zęby w piłach. Pojedyncze nacięcie. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Piła frezarska

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    300mm

    Całkowita szerokość

    29.1mm

    EAN

    5036140091658

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    4.6mm

    Rodzaj cięcia

    Drugi

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny