Kennedy

Pilnik przemyslowy trojkatny drobny 12"(300mm)

SKU:

KEN0307510K

zł43.15

Bez podatku VAT

zł53.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trójkątne (Podwójnie nacinane) - Trójkąt równoboczny (kąt 60° ). Zbieżnośc do punktu. Do równania ostrych kątów, wewnętrznych rogów i powierzchni płaskich. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Trójfazowe źródło zasilania

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    300mm

    Całkowita szerokość

    18.5mm

    EAN

    5036140091627

    ECLASS Code

    21042102

    Nr części MFR

    KB12TS03

    Rodzaj cięcia

    Palenie

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny