noscriptKennedy Pilnik przemyslowy polokragly drobny 14"(350mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Pilnik przemyslowy polokragly drobny 14"(350mm)

SKU:

KEN0308310K

zł50.34

Bez podatku VAT

zł61.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Półokrągłe (Podwójnie nacinane) - Brzegi i płaszczyzny zbieżne do punktu. Podwójna użytecznośc; skuteczne do wklęsłych oraz płaskich powierzchni. Do szybkiego szlifowania metalu. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b.
    Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    półgładzik

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    350mm

    Całkowita szerokość

    31.2mm

    EAN

    5036140091757

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    8.3mm

    Liczba rusztów

    1

    Rodzaj cięcia

    Palenie

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny