Kennedy

Pilnik przemyslowy trojkatny sredni 14"(350mm)

SKU:

KEN0308520K

zł50.34

Bez podatku VAT

zł61.92

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Trójkątne (Podwójnie nacinane) - Trójkąt równoboczny (kąt 60° ). Zbieżnośc do punktu. Do równania ostrych kątów, wewnętrznych rogów i powierzchni płaskich. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Trójfazowe źródło zasilania

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    350mm

    Całkowita szerokość

    21.3mm

    EAN

    5036140091801

    ECLASS Code

    21042102

    Rodzaj cięcia

    Drugi

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny