Kennedy

Pilnik przemyslowy kwadratowy gruby 16"(400mm)

SKU:

KEN0309430K

zł125.46

Bez podatku VAT

zł154.32

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Kwadratowe (Podwójnie nacinane) - Równoległe brzegi, płaszczyzny zbieżne do punktu. Do równania prostokątnych otworów i wewnętrznych rogów. Preferowane do płaskich powierzchni. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Kwadrat

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    400mm

    EAN

    5036140091900

    ECLASS Code

    21042102

    Rodzaj cięcia

    Bastard

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny Twarde tworzywa sztuczne