Sitesafe

SOLID SOCKET FIBREGLASS YD CONTRACTORS FORK

SKU:

SSF5227825F

MPN:

S21332

zł206.03

Bez podatku VAT

zł253.42

Z VAT

NA STANIE (23)

    Przegląd

    Widły całkowicie stalowe: S21322
    Wykonane z stali węglowej manganowej dla zwiększenia wytrzymałości oraz kryte epoksydowe w celu ochrony prze rdzą. Tubowy trzonek gładko przyspawany.
    Rozmiar szpady: 700mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Fibreglass

    • Typ:

    Widły

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    1010mm

    Całkowita szerokość

    180mm

    Długość rękojeści

    700mm

    Długość zębatki

    310mm

    EAN

    5036140228429

    izolowane

    No

    Materiał Tine

    Stal manganowa

    Materiał wału

    Włókno szklane

    Typ rękojeści

    Metalowa obudowa typu MYD

    UNSPSC Code

    27112010

    Waga

    2.76kg

    Warranty

    No