noscriptRutland ZESTAW DO PRAC W OGRODZIE(11 SZT) | Cromwell Tools

Rutland

ZESTAW DO PRAC W OGRODZIE(11 SZT)

SKU:

RTL5229100K

zł658.92

Bez podatku VAT

zł810.47

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Zawartość zestawu:
    Łopatka ogrodnicza, widełki do pielenia i łopatka rozsadowa ze stali węglowej. Szpadel i widły. Narzędzia ze stali węglowej, ostrza /zęby z długimi oprawami, wytrzymałe na zginanie uchwyty "YD" i trzonki z polipropylenu. Grabie ogrodowe, motyka typu holenderskiego i grabie do liści, wszystkie narzędzia wykonane ze stali węglowej, aluminiowe rączki i miękkie uchwyty gumowe. Sekator z profilowanym uchwytem gumowym - maksymalna średnica cięcia 25 mm. Mocna, do dużych obciążeń, tkana polietylenowa torba ogrodowa o pojemności 170 litrów. 1 para trwałych rękawic wysokowydajnych (typu Canadian rigger) o rozmiarze 10.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    aluminium

    • Typ:

    Narzędzia ogrodowe

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140158498

    ECLASS Code

    21041000

    Liczba rusztów

    11

    Materiał ostrza/głowy

    Stal węglowa

    Nr części MFR

    RTL-522-9100K

    UNSPSC Code

    27112000

    W zestawie:

    Grabie do liści Łopata do kopania Motyka holenderska Rękawice kanadyjskiego pracownika ratowniczego rozmiar 10 Sekatory obejściowe Zestaw 3 szpachel