noscriptKennedy 135x50x18mm SPARK RESISTANT WEDGE Be-Cu | Cromwell Tools

Kennedy

135x50x18mm SPARK RESISTANT WEDGE Be-Cu

SKU:

KEN5750340K

zł418.71

Bez podatku VAT

zł515.01

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość klina

    135mm

    EAN

    5036140298682

    Funkcje specjalne

    Bez iskrzenia

    Grubość klina

    18mm

    Kształt klina

    płaski

    Materiał klinowy

    Miedź berylowa

    Szerokość klina

    50mm

    UNSPSC Code

    27111610