zł340.58
Bez podatku VAT
zł418.91
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Młotki z noskiemn kulistym
Do użytku z dłutami, przecinakami, nitami i do kształtowania metalu. Trzonek z twardego drewna.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młotki z noskiem kulistym |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 340mm |
EAN | 5036140124998 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Bez iskrzenia |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Brąz aluminiowy |
Materiał twarzy | Brąz aluminiowy |
Materiał wału | Drewno |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 680g |