Kennedy

2LB SPARK RESISTANT BALLPEIN HAMMER Be-Cu

SKU:

KEN5752940K

zł702.56

Bez podatku VAT

zł864.15

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Do użytku z dłutami, przecinakami, nitami i do kształtowania metalu. Trzonek z twardego drewna.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotki z noskiem kulistym

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    350ccmm

    EAN

    5036140298927

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Bez iskrzenia

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Miedź berylowa

    Materiał twarzy

    Miedź berylowa

    Materiał wału

    Drewno

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    907g