zł96.02
Bez podatku VAT
zł118.10
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Konstrukcja z jednej plastikowej i jednej aluminiowej powierzchni czołowej z głowicą z żeliwa ciągliwego zapewnia bezpieczne, ale silne uderzenie
• Plastikowa powierzchnia czołowa zapewnia wysoką odporność na uderzenia, trwałość i wysoką odporność na ścieranie
• Wyposażone w plastikową rękojeść, która zapewnia pewny chwyt i doskonałą główkę, która zapewnia bezpieczeństwo i posiada właściwości amortyzujące
• Powierzchnie czołowe ulegają zużyciu i mogą być wymieniane
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młotek Faced Hammer |
Brand | Thor |
Całkowita długość | 305mm |
EAN | 5012936061012 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Wymienna głowica |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Żelazo |
Materiał twarzy | aluminium Tworzywo sztuczne |
Materiał wału | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 06-AP10 |
Średnica nasady | 32mm |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 650g |