noscriptKennedy MLOTEK Z NOSKIEM KULISTYMTRZ Z WLOKNA SZKL.3/4LB | Cromwell Tools

Kennedy

MLOTEK Z NOSKIEM KULISTYMTRZ Z WLOKNA SZKL.3/4LB

SKU:

KEN5253430K

zł69.12

Bez podatku VAT

zł85.02

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Młotki z noskiem kulistym wykonane są z wysokiej jakości stali kutej poddanej działaniu wysokich temperatur. Idealne do użycia z dłutami, punktakami, nitami i do modelowania metalu. Są one dostępne z drewnianym, hikorowym, wykonanym z włókna szklanego lub w postaci stalowej rurki trzonkiem.


    Trzonek z włókna szklanego
    Z odpornym na wyślizgnięcie gumowym uchwytem. Trzonek i uchwyt połączone w celu stłumienia efektu przenoszącego impuls w kierunku użytkownika spowodowanego uderzeniem. Utwardzony bijak.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotki z noskiem kulistym

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    280mm

    EAN

    5036140007321

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Odporność na wibracje

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Stal kuta matrycowo

    Materiał twarzy

    Stal

    Materiał wału

    Włókno szklane

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    340g