Kennedy

3LB CLUB HAMMER BSS876 HICKORY SHAFT

SKU:

KEN5255500K

zł99.53

Bez podatku VAT

zł122.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Młotki kamieniarskie są w pełni wykute i poddane działaniu wysokich temperatur, z płaską powierzchnią i ściętą krawędzią do użytku z dłutami, przecinakami cegieł itd.
    Młoty dwuobuchowe z trzonem hikorowym BS876.
    Trzon hikorowy. Materiał nasady: stal kuta matrycowo, poddana obróbce cieplnej.
    Rodzaj powierzchni uderzeniowej: płaska ze ściętą krawędzią.
    Całkowita długość: 265 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młot grudkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    265mm

    EAN

    5036140254718

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Woskowany wałek

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Stal kuta matrycowo

    Materiał twarzy

    Stal

    Materiał wału

    Drewno

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    1360g