zł118.09
Bez podatku VAT
zł145.25
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Młotki kamieniarskie są w pełni wykute i poddane działaniu wysokich temperatur, z płaską powierzchnią i ściętą krawędzią do użytku z dłutami, przecinakami cegieł itd.
Trzonek wykonany z włókna szklanego
Z odpornym na wyślizgnięcie gumowym uchwytem. Trzonek i uchwyt połączone w celu stłumienia efektu przenoszącego impuls w kierunku użytkownika spowodowanego uderzeniem. Bardzo duża wytrzymałość trzonka.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młot grudkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 270mm |
EAN | 5036140028630 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Odporność na wibracje |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Stal kuta matrycowo |
Materiał twarzy | Stal |
Materiał wału | Włókno szklane |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 1815g |