Thor

07-406 3/4" DIA. PLASTICHAMMER

SKU:

THO5270200A

zł74.80

Bez podatku VAT

zł92.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trzonek Drewniany
    Chromowany obuch z dwiema nakręcanymi nakładkami z tworzywa o średniej twardości. Trzonek poliuretanowy z przeciwpoślizgowymi wykładzinami z PCV. Dostępny z trzonkiem poliuretanowym z przeciwpoślizgowymi wykładzinami z PCV lub z trzonkiem drewnianym.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek Faced Hammer

    Brand

    Thor

    Całkowita długość

    250mm

    EAN

    5012936040604

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Chromowane

    Materiał twarzy

    Tworzywo sztuczne

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    07-406

    Średnica nasady

    19mm

    Standardy spełnione

    NSN No. 5120999773891

    Twardość twarzy

    Średnio twarde

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    150g