Thor

07-414 1.3/4" DIA. PLASTIC HAMMER

SKU:

THO5270206G

zł119.65

Bez podatku VAT

zł147.17

Z VAT

NA STANIE (25)

    Przegląd

    Trzonek z Tworzywa
    Chromowany obuch z dwiema nakręcanymi nakładkami ze średnio twardego tworzywa. Trzonek poliuretanowy z przeciwpoślizgowymi wykładzinami z PCV. Dostępny z trzonkiem poliuretanowym z przeciwpoślizgowymi wykładzinami z PCV lub z trzonkiem drewnianym.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek Faced Hammer

    Brand

    Thor

    Całkowita długość

    305mm

    EAN

    5012936141400

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Chromowane

    Materiał twarzy

    Tworzywo sztuczne

    Materiał wału

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    15158

    Średnica nasady

    44mm

    Twardość twarzy

    Średnio twarde

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    900g