zł314.65
Bez podatku VAT
zł387.02
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dwustronne młoty kamieniarskie obuchowe są w pełni wykute i poddane działaniu wysokich temperatur. Idealne do użycia z kolcami, kowadełkami, dłutami i utwardzonymi gwoździami. Są one dostępne z trzonkiem hikorowym lub z trzonkiem wykonanym z włókna szklanego.
Młoty kowalskie z trzonem hikorowym BS876
Trzon hikorowy. Dwustronna powierzchnia uderzeniowa, w pełni kuta i poddana obróbce cieplnej. Idealne do użytku z kolcami, dłutami, hartowanymi gwoździami.
Produkt testowany zgodnie z normą BS 876: 1981 (nasada stemplowana oznaczeniem BS 876).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młotek |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 900mm |
EAN | 5036140254756 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Woskowany wałek |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Stal kuta matrycowo |
Materiał twarzy | Stal |
Materiał wału | Drewno |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 3175g |